Beli tracker bearing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Deskripsi:Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- IWT 3 Jaw Gear Bearing Puller Tracker (Alat Penarik Laher)Deskripsi:Treker / Tracker Kaki 3 / Three Arm Puller adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk mempermudah pekerjaan mereka dalam melepaskan objek yang terdapat pada as / poros yang berbentuk cones, dapat berupa bearing, gear maupun puli yang sangat sulit untuk dilepaskan.atribut:
- Size (inch): 3
- KRISBOW Pemisah Laheratribut:
- Type: Bearing Separator
- Material: Steel
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)Deskripsi:-This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)atribut:
- Coating: Zinc coated, Black phosphated
- Content: 5x Collets size C7-9 to C22-281x slidehammer, size S11x Printed Instructions for Use (language free)1x Carrying case (size X)
- Material: Medium carbon steels and alloy engineering steels, hardened and tempered
- Case Dimensions (LxHxW) (mm): 530x85x180
- Dismounting Force Generation: Sliding hammer
- Extractor Hexagonal Head Size (mm): TMIC C7-9 to TMIC C12-15: 11 and 14, TMIC C17-20: 14 and 14, TMIC C22-28: 17 and 17
- Housing Depth (max) (mm): TMIC C7-9: 54, TMIC C10-12: 56, TMIC C12-15: 62, TMIC C17-20: 70, TMIC C22-28: 90
- Material Handle: Slidehammer: thermoplastic elastomer
- Needed Free Depth Behind Workpiece (mm): TMIC C7-9: 3.0, TMIC C10-12: 3.0, TMIC C12-15: 4.0, TMIC C17-20: 5.3, TMIC C22-28: 6.7
- Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit inside a housing
- Slide Hammer Total Length (mm): 417
- Slide Hammer Weight (kg): 1
- Special Features: Reversible armsSelflocking arms
- Suitable Bearing Type(s): All
- Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): No
- Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: Yes
- Total Extractor Length (mm): TMIC C7-9: 86, TMIC C10-12: 89, TMIC C12-15: 112, TMIC C17-20: 106, TMIC C22-28: 135
- Total Number of Extractors in Kit: 5x : TMIC C7-9, TMIC C10-12, TMIC C12-15, TMIC C17-20, TMIC C22-28
- Total Number of Sliding Hammers in Kit: 1x :TMIP S1
- Width of Grip Internal (mm): 7-28
- Workpiece Width (max) (mm): TMIC C7-9: 13.3, TMIC C10-12: 46.5, TMIC C12-15: 54, TMIC C17-20: 59, TMIC C22-28: 90
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeDeskripsi:2 Arm Gear Puller (USA Type)
- TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- SATA J Series 18V Brushless Drill/DriverDeskripsi:51011 J Series 18V Lithium Brushless Drill/Screwdriver Product Description ●Metal chuck, durable ●Brushless motor, no carbon brush replacement, no commutation sparks, greatly extending the life of the entire machine ●Stepless speed switch, easy fingertip adjustment of speed ●Front white LED light design illuminates the workspace ●Powerful torque, effectively handles heavy loads ●Fully soft rubber handle provides a comfortable grip ●Quick charger, fully charges in about half an hour, improving continuous workability ●It is recommended to use SATA impact-resistant screwdriver bits, see the "Screwdriver and Bits" section for detailsatribut:
- Battery (AH): 2.0×2
- Battery Number: 51518
- Charger Number: 51505
- Charging Time (minute): 30
- Drilling Capacity Wood (mm): 32
- Drilling Capacity on Steel (mm): 13
- Maximum Clamping Diameter (mm): 13
- Maximum Torque (N m): 60
- No Load Speed (rpm): 0-560 Low speedl; 0-1900 high speed
- Serial Number: 51011
- Torque Adjustment: 15+1
- Voltage (V): 18
- Weight (kg): 1.6
- Kennedy Double Ended Mechanical PullerDeskripsi:Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. Features and Benefits:- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legsTypical Applications:- Internal and external tasksatribut:
- Product Type: Puller
- monotaro Gear Puller SetDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: 75 mm, 100 mm, 150 mm x 1 piece for each
- Material: Carbon steel
- Dimension H (mm): (75mm)40, (100mm)90, (150mm)140
- Dimensions a (mm): (75mm)M12, (100mm)M12.5, (150mm)M14
- Dimension S (mm): (75mm)2.5, (100mm)3.4, (150mm)4.4
- Dimension D (mm): (75mm)min20-max75, (100mm)min25-max100, (150mm)min30-max145
- Dimensions b (mm): Hexagon opposite side (75mm) 14, (100mm) 15, (150mm) 17
- Breaking Load (kN): (75mm)8.82, (100mm)11.76, (120mm)17.64
- Dimensions t (mm): D is the biggest time (75mm) 30, (100mm) 40, (150mm) 70
- Package Weight (g): 3000
- SUPER TOOL Bearing Separator (Treker Bearing)Deskripsi:-With claw thickness of 1mm or less, it can be inserted in a narrow gap.-A type that tightens only the external thread of the speeder.-An optimum auxiliary tool for pulling out bearings and gears that do not have crevices into which the claws can enter wi
- Wipro Inner Bearing Puller SetDeskripsi:Including : - Frame : Leg Range:26-66m/m - Center Bolt : 8m/m(M)x90m/m(L)P: 1.25m/m - Center Nult : 8m/m(F)x15m/m(L)x14m/m(Hex)P: 1.25m/mSpace Collar : - 22m/m(OD)x8.2m/m(I.D)x20m/m(L) - 22m/m(OD)x8.2m/m(I.D)x8.6m/m(L)Attachment : - 8m/m 11m/m 45m/m Hex:14m/m - 10m/m-13m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 12m/m-15m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 15m/m-17m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 17m/m-20m/m 45m/m(L)Hex: 19m/m - 20m/m-24m/m 45m/m(L)Hex: 26m/m - 25m/m-29m/m 45m/m(L)Hex: 26m/matribut:
- Suitable for Bearing: 9; 11; 14; 19; 23 mm
- Kennedy Bearing SeparatorDeskripsi:For removing bearings, gears and bushes from shafts where access with a mechanical puller is restricted. Separators have tapered edge for insertion behind close fitting bearings, gears and bushes. Jaw hardness: 42 Degree - 45 Degree HRC.atribut:
- Screw Material: Hardened Steel
- Additional Features: For removing bearings, gears and bushes
Daftar Harga tracker bearing Terbaru November 2026
| TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing) | Rp1.599.900 |
| IWT 3 Jaw Gear Bearing Puller Tracker (Alat Penarik Laher) | Rp98.900 |
| KRISBOW Pemisah Laher | Rp1.899.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher) | Rp159.900 |
| SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing) | Rp3.899.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp289.900 |
| FACOM Screwdriver Impact Set (Obeng) | Rp7.199.900 |
| KRISBOW Treker Hidrolik | Rp5.699.900 |
| SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing) | Rp12.999.900 |
| monotaro Bearing puller set (Bearing Treker) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nvP105677859-2.jpg)

/b8P101000404-4.jpg)
%20(Treker%20Bearing)/P102759657-2.jpg)
/b6P101000402-3.jpg)
/mmP101519814-2.jpg)

/pqP103232926-2.jpg)
/a3P101561363-7.jpg)
/dlP103214489-1.jpg)

/b7P101000403-6.jpg)



/P102759675-2.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)